大塚刷毛製造
すすき 筋違 黒
ウエーブ繊維を使用した特許製品。
「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。
その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。
含みの良さと作業性を両立。
形状
筋違
毛色
黒色
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38099065
102737 0010
10
41
18.5
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
38099074
102737 0015
15
43
20
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
38099083
102737 0020
20
45
21
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
38099092
102737 0025
25
45
22.5
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
38099101
102737 0030
30
45
22.5
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください