のぞみ 筋違 赤

のぞみ 筋違 赤 - 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤 - 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤 - 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤 - 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤 - 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤 - 大塚刷毛製造

先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。
速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38098672102701 000552811
1,550
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
38098681102701 000883616
2,870
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
38098697102701 0010104120
3,770
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
38098706102701 0015154322
4,460
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
38098715102701 0020204523
5,480
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
38098724102701 0025254524
6,060
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする