曜日別特売

プライマー目地

プライマー目地 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

細かいところもきれいに塗れる小回りの利く便利な刷毛。
プライマー塗布に最適です。

用途プライマー塗布用等に形状筋違毛丈(mm)15毛色白色玉厚(mm)5.5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用刷毛幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38100404104571 0022
310
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100404
2024-09-26
用途: シーリング工事時に使用
小林塗装建設業・工事業

サイディング小口等にプライマー塗布する際、毛の長さもちょうどよく必要以上にはみ出る事もないので使い易いです。

対象商品 : 38100404
2020-10-01
用途: プライマーの使用時

何度か購入しています。刷毛の具合も問題なく使用できています
久しぶりに購入したら価格がUPしていて少し残念

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする