大塚刷毛製造
ホーム
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途
ペンキ塗布用
形状
筋違
毛丈(mm)
47
毛色
黒
玉厚(mm)
15
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
刷毛幅(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38101375
122201 0401
約198.0
401
約31.5
25
28
¥
760
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
38101384
122201 0402
約198.0
402
約37.0
38
38
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
38101393
122201 0403
約193.0
403
約42.5
45
48
¥
930
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
38101402
122201 0404
約192.0
404
約53.5
58
60
¥
1,060
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
38101411
122201 0405
約187.0
405
約56.0
65
70
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
38101427
122201 0406
約180.0
406
約65.0
80
80
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
38101436
122201 0407
約179.0
407
約68.0
85
85
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください