ぼると 筋違胡麻 20号

ぼると 筋違胡麻 20号 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

現場の声により誕生。ボルト廻りや狭い箇所などの塗装でも、刷毛板が邪魔にならず、トジ線が切れにくい特殊製法採用。

形状筋違サイズ(号)20毛丈(mm)36毛色胡麻色玉厚(mm)18種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途鉄骨用/橋梁用板幅(mm)28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38099616103225 0020
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38099616
2019-02-06
用途: 塗装作業時
シンテック建設業・工事業

新設橋梁の添接部で超厚膜型エポキシやその他低粘度塗料にも使用。
適度なコシとふくみで作業性は良いが、毛を束ねている部分の被覆に亀裂が入り、使用し続けると毛抜けが始まり使用不能になる。
個人差はあるが、毎日使用して1カ月程度が寿命。
予め割り切って使えば気にならない程度の寿命。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする