大塚刷毛製造
マルテー画 筆 セット
毛質は柔らかく、水含みが良いので透明水彩画に適します。
用途
面塗り、地塗りに最適です。
セット内容
4号・6号・8号
寸法(mm)
幅260×高さ295×奥行20 ※パッケージ込み
毛材
馬毛
毛色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38102687
135112 0000
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください