マル撰 筋違 赤

マル撰 筋違 赤 - 大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤 - 大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤 - 大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤 - 大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤 - 大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤 - 大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤 - 大塚刷毛製造

厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

形状筋違毛色型式筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38096931100119 0010104522
4,530
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
19998432100119 00033248
940
929
1,022(税込)
3日以内出荷
19998448100119 000552811
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
19998457100119 000883716
3,290
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする