曜日別特売

みずき 目地刷毛 筋違

みずき 目地刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造

超速乾水性塗料でも固まりにくく、塗装感・塗料含み・吐出し、全ての面で従来の化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用です。

形状筋違サイズ(号)10毛丈(mm)32毛色黒色玉厚(mm)7種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用板幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38100623105021 0010
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする