大塚刷毛製造
ゆうづる 筋違 白
●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。
用途
●隅切り用。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全高(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38099923
104032 0030
30
約15
約175
27
13
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
38099932
104032 0040
40
約20
約176
28
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
38099941
104032 0050
50
約24
約168
28
14
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください