大塚刷毛製造
ユリックS 一番 筋違
(1件のレビュー)
●細長く柔らかい最高級の山羊毛を使用したユリックS刷毛。●ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
毛丈(mm)
26
毛色
白
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000313
101806 0010
10
7
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
38098374
101806 0015
15
7
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
20000322
101806 0025
25
8
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
38098383
101806 0020
20
8
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください