大塚刷毛製造
ユリックS 筋違 白
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(粗爪峰)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38098322
101804 0010
10
21
7.4
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
38098331
101804 0015
15
21
7.6
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌日出荷
38098347
101804 0020
20
22
8.9
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
翌日出荷
38098356
101804 0025
25
23
8.5
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
38098365
101804 0030
30
23
9.5
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください