曜日別特売

黄金GP 隅切用 筋違 赤

黄金GP 隅切用 筋違 赤 - 大塚刷毛製造黄金GP 隅切用 筋違 赤 - 大塚刷毛製造黄金GP 隅切用 筋違 赤 - 大塚刷毛製造

黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。

毛丈(mm)27玉厚(mm)11形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PBT)主な用途隅切り用毛色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
刷毛幅(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38099853104006 0024約171.0約14.0242422
690
649
714(税込)
翌日出荷
38099862104006 0030約175.0約15.5303028
750
708
779(税込)
3日以内出荷
38099871104006 0040約173.0約20.0404037
900
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする