大塚刷毛製造
化繊リブ目地 筋白
●水性塗料で細かいところを塗装する際に適した化繊目地刷毛。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプ。●銅巻部にリブが入っているので、角度を変える事が可能。
用途
●目地・サッシュ用。
形状
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
36
材質(毛)
化学繊維
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全高(mm)
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38100641
105023 0008
約15
約233
8
24
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
38100657
105023 0010
約17
約237
10
27
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください