大塚刷毛製造
金星 中長 筋違 白
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統の技術を活かし製作された、薄口タイプの中長毛刷毛です。
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状
筋違
毛色
白
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38097516
101702 0010
10
34
16
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
38097525
101702 0015
15
34
16
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
38097534
101702 0020
20
34
16
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
38097543
101702 0025
25
34
16
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
38097552
101702 0030
30
35
17
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください