大塚刷毛製造
建築用 筋違 白
腰感のある山羊の尾毛を使用した刷毛です。
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38097123
100918 0010
10
42
19
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
38097132
100918 0015
15
46
20
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
38097141
100918 0020
20
47
21
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
38097157
100918 0025
25
49
22
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
38097166
100918 0030
30
49
22
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください