大塚刷毛製造
十両 ニス 筋違 白
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統技術を活かし製作されたラック・ニス用の刷毛です。
ニス塗りが主流だか、合成樹脂塗料にも使える。
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状
筋違
毛丈(mm)
34
毛色
白
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38097561
101708 0010
10
13
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
38097577
101708 0015
15
13
¥
1,360
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
38097586
101708 0020
20
13
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
38097595
101708 0025
25
14
¥
1,830
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
38097604
101708 0030
30
14
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください