大塚刷毛製造
小文字 化繊銅巻 筋違
しなやかで弾力性があり、耐久性に優れた、細かい所もきれいに塗れる小回りの利く便利な小文字化繊刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
形状
筋違
毛丈(mm)
34
毛色
白色
玉厚(mm)
10
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38100571
105016 0030
30
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
38100587
105016 0040
40
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください