曜日別特売

新万能刷毛 白

新万能刷毛 白 - 大塚刷毛製造新万能刷毛 白 - 大塚刷毛製造新万能刷毛 白 - 大塚刷毛製造

コシ感が強く、幅広い用途に対応した豚毛刷毛です。

形状筋違毛色白色玉厚(mm)16仕様合わせ金具種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38101235121830 00304230
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
38101244121830 00505050
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
38101253121830 00705070
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする