大塚刷毛製造
水星塗料用刷毛「水星」
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途
水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
形状
平
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
61
毛色
赤色
玉厚(mm)
26.5
種類
刷毛
材質(毛)
混毛
板幅(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09434941
102721 0000
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください