曜日別特売

水星塗料用刷毛「水星」

水星塗料用刷毛「水星」 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

時代の要請に新しい技法・製法で応える新開発の刷毛。
続々と登場する環境対応型塗料、マルテー大塚では技術力を結集し、時代をリードする革新的な刷毛を開発。
独自の技法・製法により生み出された製品は、環境型塗料に対し、塗料含み、吐き出し、なめらかな作業性等、抜群の性能を発揮します。
脱VOCという時代の要請にお応えする環境型塗料用刷毛は、さまざまな現場でご好評をいただいています。

形状サイズ(号)25毛丈(mm)50毛色赤色玉厚(mm)19種類刷毛材質(毛)混毛板幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38098776102721 0125
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 塗装試験
その他業種

建築塗装試験で使用したのですが、何度も洗ったり、リンスつけて洗ってみたり、ブロック塀に擦りつけてまた洗ってをなんど繰り返しても毛が抜けてしょうが無かった。
ナイロン刷毛でこのサイズ黄金GPとかひよことか出してくれないのかなぁと思います。
試験で使うには不向きかなと思います。
唯一試してないのが仕事でしばらく使ってみる事なので
機会がある方やってみてください。
そしてどうなったか教えてください笑

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
今後の品質対応に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする