水星塗料用刷毛「水星」

水星塗料用刷毛「水星」 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。
水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。

形状筋違サイズ(号)10刷毛幅(mm)30毛丈(mm)32毛色赤色玉厚(mm)6種類刷毛材質(毛)混毛主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38100596105017 0010
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100596
2017-06-08
用途: 水性ペンキ塗り、

毛並みも良く、上手に濡れます、水性ペンキの含みも良く塗り終わった後の水洗いも落ちやすくきれいに落ちる、ただ刷毛を巻いた胴回りに付いたペンキは非常に落ちにくいのでステンレス製だと完璧。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする