大塚刷毛製造
暖房ラジエター
ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。
ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。
毛色
黒色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
暖房ラジエター用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38101323
122030 0008
33
11
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
38101332
122030 0010
43
12
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
38101341
122032 0010
42
17
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください