「塗来」 薄口 筋違 赤

「塗来」 薄口 筋違 赤 - 大塚刷毛製造「塗来」 薄口 筋違 赤 - 大塚刷毛製造「塗来」 薄口 筋違 赤 - 大塚刷毛製造「塗来」 薄口 筋違 赤 - 大塚刷毛製造「塗来」 薄口 筋違 赤 - 大塚刷毛製造「塗来」 薄口 筋違 赤 - 大塚刷毛製造「塗来」 薄口 筋違 赤 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。

用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PBT)毛色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20000925102727 003030
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
38098837102727 001010
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
38098846102727 001515
2,180
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
38098855102727 002020
2,400
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
38098864102727 002525
2,660
2,590
2,849(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38098855
2018-08-22
用途: 内部塗装作業時
駿塗建設業・工事業

使いやすく非常に満足できる商品なので他のサイズも購入したいです

対象商品 : 38098837
2016-05-02
用途: 塗装作業
建設業・工事業

大きさもちょうどよく、今では1つは持っていたい必需品です!大変満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする