曜日別特売

塗来 目地刷毛 平 黒

塗来 目地刷毛 平 黒 - 大塚刷毛製造塗来 目地刷毛 平 黒 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
ウェーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。

用途目地・サッシュ用形状毛丈(mm)32毛色黒色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38100517105012 00088
910
899
989(税込)
当日出荷
38100526105012 001010
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100517
2018-09-12
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

塗来の目地刷毛というだけあってやはり優れものでした、一本はあってもいいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする