曜日別特売

都鳥 筋違 白

都鳥 筋違 白 - 大塚刷毛製造都鳥 筋違 白 - 大塚刷毛製造都鳥 筋違 白 - 大塚刷毛製造都鳥 筋違 白 - 大塚刷毛製造都鳥 筋違 白 - 大塚刷毛製造都鳥 筋違 白 - 大塚刷毛製造都鳥 筋違 白 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

柔らかい塗り感を持つ。溶剤系塗料向け。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38098137101760 00055152913
510
469
516(税込)
当日出荷
38098146101760 00088242914
590
579
637(税込)
当日出荷
38098155101760 001010303015.5
650
599
659(税込)
当日出荷
38098164101760 001515403216
740
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
38098173101760 002020503417
930
859
945(税込)
当日出荷
38098182101760 002525603617
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
38098191101760 003030703618
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38098137
2022-04-30
用途: DIY用

素人のDIY用なので 安価で使用できるものとして購入 使用後薄め駅で洗浄し 再利用します。

1が参考にしています
対象商品 : 38098137
2019-02-16
用途: 塗装作業です。
建設業・工事業

いわゆる羊毛の様な柔らかな刷毛質です。でも毛足も長く塗料の含みも良く、私はキシラデコール等の塗布に使っています。コスパは良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする