大塚刷毛製造
特製 筋違 黒
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
45
毛色
黒色
玉厚(mm)
22
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
板幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38096974
100331 0010
¥1,570
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください