曜日別特売

特製 寸筒 黒

特製 寸筒 黒 - 大塚刷毛製造

馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。

形状寸筒サイズ(号)16毛丈(mm)66毛色黒色玉厚(mm)33種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38096983100332 0016
5,060
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする