曜日別特売

特撰 文字筆

特撰 文字筆 - 大塚刷毛製造特撰 文字筆 - 大塚刷毛製造特撰 文字筆 - 大塚刷毛製造特撰 文字筆 - 大塚刷毛製造特撰 文字筆 - 大塚刷毛製造特撰 文字筆 - 大塚刷毛製造特撰 文字筆 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

●文字を書く際などに一般的に使用されている筆です。「ペンキ筆」や「さばき筆」とも呼ばれています。●筆のエキスパート、マルテー大塚がオススメする、汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。

用途文字筆材質羊毛・ヤンオ・PBT内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
穂丈(mm)
穂幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38102434132301 00011約21約5.2
オープン
199
219(税込)
翌日出荷
38102452132301 00033約27約6.0
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
38102477132301 00055約32約6.7
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
3810244313230100022約23約5.8
225
取扱い終了
代替品有
3810246113230100044約29約6.4
290
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38102443132301000238102495132302 00021323010002 特撰 文字筆 上 大塚刷毛製造 38102495特撰 文字筆 上大塚刷毛製造1本
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38102461132301000438102513132302 00041323010004 特撰 文字筆 上 大塚刷毛製造 38102513特撰 文字筆 上大塚刷毛製造1本
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38102434
2013-02-13
用途: 接着剤塗布

写真とまったく違う
形状・サイズ等の記載が何も無いため、写真をたよりに注文したが全然違うものが届いた。
確かに写真の下には 「※代表画像です」 とあるが、実際の写真は「黒軸穂長ポスター筆7号」あたりではないのか。
別シリーズの写真を載せたのでは参考にならないばかりか間違いの元になる。
本来の写真にするか、形状・サイズがわかるようにするべきでしょう。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする