大塚刷毛製造
特用 無印刷毛 筋違 白
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
34
材質(毛)
山羊毛(白細)
毛色
白
玉厚(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38098243
101779 0030
約182.0
約22.5
30
28
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
38098252
101779 0040
約184.0
約25.5
40
38
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
38098261
101779 0050
約181.0
約30.5
50
48
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
38098277
101779 0060
約177.0
約40.0
60
60
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
38098286
101779 0070
約173.0
約42.0
70
70
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください