曜日別特売

豚毛 金巻 平 白

豚毛 金巻 平 白 - 大塚刷毛製造豚毛 金巻 平 白 - 大塚刷毛製造豚毛 金巻 平 白 - 大塚刷毛製造豚毛 金巻 平 白 - 大塚刷毛製造豚毛 金巻 平 白 - 大塚刷毛製造豚毛 金巻 平 白 - 大塚刷毛製造
(11件のレビュー)

補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。

用途建築塗装・工業塗装形状平・金巻毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38103344105280 0005535
250
249
274(税込)
当日出荷
06711835105280 0008835
270
269
296(税込)
当日出荷
06711844105280 00101040
370
349
384(税込)
当日出荷
38103353105280 00121240
420
419
461(税込)
当日出荷
06711853105280 00151540
440
439
483(税込)
当日出荷
06711862105280 00202040
620
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06711835
2020-05-29
用途: 樹脂の含浸、脱泡
自動車・二輪車・自転車関連業

適度なコシと毛束部の薄さで、樹脂を扱うのに適していると思います。店舗では見かけないため、助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 06711844
2018-01-22
用途: 機械のメンテナンス時

毛の長さ、硬さが丁度良く使いやすいです。傷もつきません。

対象商品 : 06711835
2017-11-30
用途: 特殊エージング塗装等に
天空堂

痒いところに手が届く刷毛ですね。
馴染ませたりタッチアップしたりとにかく便利です。
感覚的に使えます。

対象商品 : 06711835
2015-08-03
用途: FRP作業
エコーズ

とても使い勝手が良いです

対象商品 : 06711835
2014-03-10
用途: 機器の塗装
建設業・工事業

最寄りのホームセンターでは、このサイズのものを
扱かわなくなってしまい、困っていました。
もちがよくて、助かります。

対象商品 : 06711853
2014-07-18
用途: FRP成形等

最近毛の抜け具合が酷くなってきたような気がします。特に先日初めて使った刷毛を洗おうとしたら、1/3ほどごっそり抜けてしまいました。新しい刷毛が1回でダメになったのはこれで数回目です。また、届いたばかりの刷毛の毛が抜けそうになっている物もたまにあります。作業には欠かせない道具なので、ぜひ改善をお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 06711853
2013-03-09
用途: FRP成形

使用後、溶剤で洗うと ごそっと毛が抜ける...
以前購入したときは大丈夫だったんですけどね

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
所定の窓口まで、ご連絡いただければ、お客様の使用している溶剤に合う刷毛を紹介させていただくことも可能です。
何かありましたら、よろしくお願いします。

対象商品 : 06711862
2012-09-30
用途: 建築防水
建設業・工事業

豚毛の20号はなかなか無く とても 良い商品です 塩ビ防水の 絶縁工法には最適です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする