美天空 筋違 白

美天空 筋違 白 - 大塚刷毛製造美天空 筋違 白 - 大塚刷毛製造美天空 筋違 白 - 大塚刷毛製造美天空 筋違 白 - 大塚刷毛製造美天空 筋違 白 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

今までになかった全く新しいタイプの獣毛調化繊刷毛。
ナチュラルなウエーブと繊維表面に凹凸を施すことにより、獣毛のような塗料の吐出しが均一で伸びが良く美しい仕上がりを実現。耐久性に優れ、毛切れもなく、洗浄性も抜群です。

形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38099013102736 0030351530
2,180
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
38099022102736 00403816.540
2,560
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
38099031102736 0050411850
3,090
3,088
3,397(税込)
翌日出荷
38099047102736 00604319.560
3,360
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
38099056102736 00704319.570
3,840
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38099022
2019-01-12
用途: 塗装作業時

塗装の品物の洗浄に使っていますが、毛がしなりやすく使い易い。
また、毛の抜けが少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする