別製 筋違 赤

別製 筋違 赤 - 大塚刷毛製造別製 筋違 赤 - 大塚刷毛製造
形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38096992100338 000552811
590
589
648(税込)
翌日出荷
38097001100338 0010104522
1,290
1,288
1,417(税込)
翌日出荷
38097017100338 0015154822
1,990
1,988
2,187(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする