大塚刷毛製造
別製 寸筒 黒
鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
形状
寸筒
サイズ(号)
16
毛丈(mm)
65
毛色
黒色
玉厚(mm)
31
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38097035
100341 0016
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください