大塚刷毛製造
万能刷毛 筋違 白
特に粘度の高い塗材にマッチした工場用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
建築用/工業用/万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38101201
121821 0030
41
11
30
¥
1,165
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
38101217
121821 0050
50
19
50
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
38101226
121821 0070
50
19
70
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください