曜日別特売

目地刷毛 豚毛 平 白

目地刷毛 豚毛 平 白 - 大塚刷毛製造
形状サイズ(号)10毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)6種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途目地用金具幅(mm)28板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38100264104550 0010
1,080
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする