LAMP(スガツネ工業)
20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト
ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合
(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理
質量(g)
2
仕上
有色クロメート処理または光沢クロメート処理
内容量
1個
注意
本品は有色クロメート処理、光沢クロメート処理のいずれかの仕上での提供となります。
側板と取り付ける板の隙間を両側それぞれ1 mmあけて、上から落とし込んで取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37932361
3471009
¥
44
¥
42
¥
46
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください