曜日別特売

Accuride スライドレール C3832

Accuride スライドレール C3832 - LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C3832 - LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C3832 - LAMP(スガツネ工業)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。
アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます

種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7シリーズAccuride内容量1セット(2本)
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時の、レール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37944261C3832-10----192---12.7243243250382/ペア
4,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37944277C3832-12----242224--12.7305305300412/ペア
5,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944286C3832-14----292224--12.7355355350441/ペア
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
37944295C3832-16----342224320-12.7406406400441/ペア
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
37944304C3832-18--320-392224352-12.7457457450441/ペア
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944313C3832-20--320-442224416-12.7508508500412/ペア
5,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
37944322C3832-22--32041649222435244812.7559559550382/ペア
5,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944331C3832-24224-416-54222435248012.7610610600353/ペア
6,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944347C3832-26224-41654459222435254412.7660660650324/ペア
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944356C3832-2822428841654464222435254412.7711711700294/ペア
6,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする