LAMP(スガツネ工業)
d line コート掛
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
ブラックが新しく加わりました。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
標準
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
30
内容量
1個
注意
強度のある壁に取り付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
付属品
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37930383
14-5605-02-002
フック:ステンレス鋼(SUS316)、座:ステンレス鋼(SUS316)、軸芯:黄銅(真鍮)、六角穴付止ねじM4×3:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、座:ヘアーライン、軸芯:素地、六角穴付止ねじM4×3:素地
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ
プラグ
六角棒スパナ
46
36
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
37930392
14-5600-02-000
フック:ステンレス鋼(SUS316)、軸芯:黄銅(真鍮)、六角穴付止ねじM4×3.5:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、軸芯:素地、六角穴付止ねじM4×3.5:素地
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ
プラグ
六角棒スパナ
20
21
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
37930401
14-5610-02-003
フック:ステンレス鋼(SUS316)、軸芯:黄銅(真鍮)、六角穴付止ねじM4×3.5:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、軸芯:素地、六角穴付止ねじM4×3.5:素地
六角棒スパナ
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ
プラグ
10
23
¥
7,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
37930426
14-5625-02-000
フック:ステンレス鋼(SUS316)、座:ステンレス鋼(SUS316)、六角穴付止ねじM4×6:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、座:ヘアーライン、六角穴付止ねじM4×6:素地
六角棒スパナ
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ
プラグ
250
52
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください