LAMP(スガツネ工業)
d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。
本品は手掛かりがあります。
付属品
14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×20
14-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4
材質
ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上
種類
戸引手
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925526
14-3900-02-051
2
50
40
28
14
5
1.8
¥
11,730
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925535
14-3900-02-077
3
80
62
50
17
7.5
1.8
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925544
14-3900-02-115
3
115
92
80
19
6.5
4.8
¥
31,920
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください