曜日別特売

d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型

d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 - LAMP(スガツネ工業)d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 - LAMP(スガツネ工業)d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 - LAMP(スガツネ工業)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。
本品は手掛かりがあります。

付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上高さ(mm)3種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3792555314-3950-02-105504128101029380524.53.7
30,620
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3792556214-3950-02-164584128161751561451128.54.8
36,160
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする