d line タオル掛 14-7050-02型

d line タオル掛 14-7050-02型 - LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050-02型 - LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050-02型 - LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050-02型 - LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050-02型 - LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050-02型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ブラックが新しく加わりました。

付属品
ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ
六角棒スパナ
シリーズd lineシリーズ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地仕上ヘアライン仕上内容量1個
注意
軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。十分な強度のある壁に取り付けてください。
取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20をお客様でご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3795585414-7050-02-305360300314
29,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
3795586314-7050-02-453420450464
35,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
3795587214-7050-02-658520650664
38,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

d line タオル掛 14-7050-02型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37955854
2018-04-03
用途: 洗面室のタオル掛けに
建設業・工事業

ねじの見えないバーを探していました所こちらの商品を見つけました。
写真通りのスタイリッシュなデザインで購入してよかったと思います
また丁寧に対応もしていただきよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする