LAMP(スガツネ工業)
d line ドアハンドル(14-4612型・14-4614型)セット品
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。
ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズ
d lineシリーズ
付属品
座金、押しねじ用六角レンチ
取手
ドアハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
適合扉
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37928213
14-461S-GWZ
S
ガラスドア両面取付、座付
(扉厚)8~10mm
¥
160,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928222
14-461L-GWZ
L
ガラスドア両面取付、座付
(扉厚)8~10mm
¥
218,100
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928231
14-461S-GW
S
ガラスドア両面取付、座なし
(扉厚)8~16mm
¥
138,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928247
14-461L-GW
L
ガラスドア両面取付、座なし
(扉厚)8~16mm
¥
195,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928256
14-461S-WWZ
S
木製ドア両面取付、座付
(扉厚)30~40mm
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928265
14-461L-WWZ
L
木製ドア両面取付、座付
(扉厚)30~40mm
¥
212,200
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928274
14-461S-WW
S
木製ドア両面取付、座なし
(扉厚)36~48mm
¥
135,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928283
14-461L-WW
L
木製ドア両面取付、座なし
(扉厚)36~48mm
¥
192,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928292
14-461S-WSZ
S
木製ドア片面取付、座付
(扉厚)35~45mm
¥
100,300
¥
89,880
¥
98,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928301
14-461L-WSZ
L
木製ドア片面取付、座付
(扉厚)35~45mm
¥
127,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928317
14-461S-WS
S
木製ドア片面取付、座なし
(扉厚)36~48mm
¥
90,500
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37928326
14-461L-WS
L
木製ドア片面取付、座なし
(扉厚)36~48mm
¥
118,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください