d line フック付戸当り

d line フック付戸当り - LAMP(スガツネ工業)d line フック付戸当り - LAMP(スガツネ工業)d line フック付戸当り - LAMP(スガツネ工業)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
フック付きの戸当たりです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

付属品
六角棒スパナ
皿木ねじ4.5×70
プラグ
シリーズd lineシリーズ材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)60種類戸当り内容量1個
注意
十分な強度のある壁に取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3795409514-5065-02-005
13,790
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする