曜日別特売

DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型

DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 - LAMP(スガツネ工業)

小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。
ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。

用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。適合扉厚(mm)19~24適合扉質量(kg)26以下付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)材質黄銅(真鍮)/鋼最大扉厚(mm)24最小扉厚(mm)19内容量1個
注意
扉が100°以上開く場合は、別途戸当りを設けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379423354000E-NIニッケルめっき/光沢クロメート処理
25,370
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
379423444000E-PB真鍮磨き/有色クロメート処理
25,380
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
379423534000D-NIニッケルめっき/光沢クロメート処理
33,830
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
379423624000D-PB真鍮磨き/有色クロメート処理
33,820
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする