DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型

DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 - LAMP(スガツネ工業)DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 - LAMP(スガツネ工業)

小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。
ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。

用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。適合扉厚(mm)25~30適合扉質量(kg)26以下付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)材質黄銅(真鍮)/鋼最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)25内容量1個
注意
扉が100°以上開く場合は、別途戸当りを設けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379423714500E-NIニッケルめっき/光沢クロメート処理
22,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
379423874500E-PB真鍮磨き/有色クロメート処理
22,800
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
379423964500D-NIニッケルめっき/光沢クロメート処理
30,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
379424054500D-PB真鍮磨き/有色クロメート処理
30,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする