曜日別特売

EKU 引手

EKU 引手 - LAMP(スガツネ工業)EKU 引手 - LAMP(スガツネ工業)EKU 引手 - LAMP(スガツネ工業)

丸型のガラス扉用の引手です。
接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。
厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。

用途ガラス扉用の引手です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理シルバー系高さ(mm)4.5種類引手仕上アルマイト処理内容量1個
注意
接着剤メーカーにご確認の上、適正な接着剤をお客様にて選定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3792946453-3091-9833020.5
3,870
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
3792947353-3158-9014031
5,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする