LAMP(スガツネ工業)
Hawa エッジプロファイル
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
用途
ガラスの端面を保護するシールです。
材質
ポリカーボネイト
長さ(mm)
3000
種類
エッジシール
内容量
1個
注意
定尺3000 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガラス厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37948583
13822
10
¥
26,840
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37948592
13908
12
¥
26,840
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください