LAMP(スガツネ工業)
HEWI ガラス板 477-03型
本体にスロット4本、未使用スロットカバー3ヶ付きです。
その他のカラーもあります。
シリーズ
HEWIシリーズ
付属品
アンカープラグΦ8×40
材質
ガラス
厚さ(mm)
8
色
クリアー
奥行(mm)
115
内容量
1個
注意
軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。十分な強度のある壁に取り付けてください。
石鹸補充時は、付属の専用キーを使用して本体をケースから外します。その際、ケースの下に230 mm以上のすきまが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37955942
477-03-524
460
197
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37955967
477-03-545
940
407
¥
20,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37955976
477-03-560
1290
557
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37955951
477-03-533
660
287
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください