曜日別特売

HEWI コートフック 477-90-025型

HEWI コートフック 477-90-025型 - LAMP(スガツネ工業)HEWI コートフック 477-90-025型 - LAMP(スガツネ工業)HEWI コートフック 477-90-025型 - LAMP(スガツネ工業)HEWI コートフック 477-90-025型 - LAMP(スガツネ工業)HEWI コートフック 477-90-025型 - LAMP(スガツネ工業)

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

シリーズHEWIシリーズ材質ポリアミド(PA)種類多連奥行(mm)43.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930462477-90-025-99ポリアミド/ホワイト
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
37930487477-90-025-33ポリアミド/レッド
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
37930471477-90-025-13ポリアミド/イエロー
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする