LAMP(スガツネ工業)
HEWI シート 801-51-200型 リフトアップタイプ
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
傾斜角度を変えられます。
帯の幅:55 mm
直径:33 mm
その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
付属品
アンカー
内容量
1個
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37956676
801-51-200-99
HEWIシリーズ
ポリアミド
ホワイト
¥
203,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37956694
801-51-200-33
HEWIシリーズ
ポリアミド
レッド
¥
203,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37956685
801-51-200-13
HEWIシリーズ
ポリアミド
イエロー
¥
140,700
取扱い終了
返品不可
55500534
801-51-200-18
-
ポリアミド(PA)
マスタードイエロー
¥
140,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください